Startseite

PALAZZOLI - PAL381253 CAM-ST INT DAHL RETRO 3X25A 48X48 SC 66 - 381253

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL381253 CAM-ST INT DAHL RETRO 3X25A 48X48 SC 66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dahlanderschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950029808

Artikelnummer

PAL381253

Herstellernummer

381253

Hersteller

PAL

Ausführung:

Dahlanderschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE DAHLANDER 3X25A DA RETROQUADRO FINITURA 48x48 SCHEMA CAM 66 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20