Startseite

PALAZZOLI - PAL381123 CAM-ST INT DAHL RETRO 3X12A 48X48 SC 66 - 381123

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL381123 CAM-ST INT DAHL RETRO 3X12A 48X48 SC 66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950029839

Artikelnummer

PAL381123

Herstellernummer

381123

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

COMMUTATORE DAHLANDER 3X12A DA RETROQUADRO FINITURA 48x48 SCHEMA CAM 66 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20