PALAZZOLI - PAL348123 CARTUCCIA FUSE E16 30A RAP - 348123
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NDz
Bemessungsstrom - 32 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - weiß
Packung
25 ST
EAN
8014950040094
Artikelnummer
PAL348123
Herstellernummer
348123
Hersteller
PAL
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
32 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
weiß
CARTUCCIA FUSE E16 30A RAP


