PALAZZOLI - PAL292603 INTER CAM 4X200A SCH3 IS 2FAEEE - 292603
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
729 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950205967
Artikelnummer
PAL292603
Herstellernummer
292603
Hersteller
PAL
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
CAM interruttore da parete in contenitore termoindurente 4P 200A sch 3 2FA IP65


