PALAZZOLI - PAL292413 CAM-TI INT PAR 4X63A HD IP66/67 - 292413
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 17 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
282 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950205882
Artikelnummer
PAL292413
Herstellernummer
292413
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
17 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


