Startseite

PALAZZOLI - PAL292412EX CAM-EX INTERR SC.2 IS 3X63A 2XM32 2D3GEE - 292412EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL292412EX CAM-EX INTERR SC.2 IS 3X63A 2XM32 2D3GEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950007943

Artikelnummer

PAL292412EX

Herstellernummer

292412EX

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Frontmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

INTERRUTTORE 3X63A SCHEMA CAM TIPO 2 IN CONTENITORE TERMOINDURENTE FORI 2XM32 IP66 PER ZONA ATEX 2D 3G