PALAZZOLI - PAL292301 INTER CAM 2X40A SCH1 ISEEE - 292301
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 16 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
158 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950205721
Artikelnummer
PAL292301
Herstellernummer
292301
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
16 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


