PALAZZOLI - PAL292202 CAM-TI INT PAR 3X25A HD IP66/67 - 292202
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950205707
Artikelnummer
PAL292202
Herstellernummer
292202
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


