Startseite

PALAZZOLI - PAL292201 INTER CAM 2X25A SCH1 ISEEE - 292201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11.5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950205691

Artikelnummer

PAL292201

Herstellernummer

292201

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

CAM interruttore da parete in contenitore termoindurente 2P 25A sch 1 2x M25 - IP67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie