Startseite

PALAZZOLI - PAL292101 CAM-TI INT PAR 2X16A HD IP66/67 - 292101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950205547

Artikelnummer

PAL292101

Herstellernummer

292101

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

SERIE CAM INTERRUTTORE DA PARETE IN CONTENITORE TERMOINDURENTE CAM-TI INT PAR 2X16A HD IP66/67