Startseite

PALAZZOLI - PAL290762 CAM-TI INT-FUS PAR 3X63A HD IP66/67 - 290762

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL290762 CAM-TI INT-FUS PAR 3X63A HD IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950205509

Artikelnummer

PAL290762

Herstellernummer

290762

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

31 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

SERIE CAM INTERRUTTORE DA PARETE IN CONTENITORE TERMOINDURENTE CAM-TI INT-FUS PAR 3X63A HD IP66/67