Startseite

PALAZZOLI - PAL290643 CAM-TI INT-FUS PAR 4X40A HD IP66/67 - 290643

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL290643 CAM-TI INT-FUS PAR 4X40A HD IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 19 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

174 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950205493

Artikelnummer

PAL290643

Herstellernummer

290643

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

SERIE CAM INTERRUTTORE DA PARETE IN CONTENITORE TERMOINDURENTE CAM-TI INT-FUS PAR 4X40A HD IP66/67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie