Startseite

PALAZZOLI - PAL290164 CAM-TI INT-FUS PAR 4X16A HD IP66/67 - 290164

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL290164 CAM-TI INT-FUS PAR 4X16A HD IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950041329

Artikelnummer

PAL290164

Herstellernummer

290164

Hersteller

PAL

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

SERIE CAM INTERRUTTORE DA PARETE IN CONTENITORE TERMOINDURENTE CAM-TI INT-FUS PAR 4X16A HD IP66/67