PALAZZOLI - PAL286912 CAM INT INV RETRO QUADRO 63A SC 12 - 286912
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wendeschalter
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
282 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950205394
Artikelnummer
PAL286912
Herstellernummer
286912
Hersteller
PAL
Ausführung:
Wendeschalter
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
INVERTITORE MOTORI 63A DA RETROQUADRO E INCASSO SCHEMA CAM TIPO 12


