Startseite

PALAZZOLI - PAL286907 CAM INT COM RETRO QUADRO 4X63A SC 7 - 286907

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL286907 CAM INT COM RETRO QUADRO 4X63A SC 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP00

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

249 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950205387

Artikelnummer

PAL286907

Herstellernummer

286907

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

COMMUTATORE TIPO CAM 4X63A DA RETROQUADRO E INCASSO SCHEMA CAM TIPO 7