PALAZZOLI - PAL286906 CAM INT COM RETRO QUADRO 3X63A SC 6 - 286906
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
249 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950205370
Artikelnummer
PAL286906
Herstellernummer
286906
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
COMMUTATORE TIPO CAM 3X63A DA RETROQUADRO E INCASSO SCHEMA CAM TIPO 6


