Startseite

PALAZZOLI - PAL286607 CAM INT COM RETRO QUADRO 4X200A SC7 - 286607

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL286607 CAM INT COM RETRO QUADRO 4X200A SC7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP00

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

563 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950205257

Artikelnummer

PAL286607

Herstellernummer

286607

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

COMMUTATORE TIPO CAM 4X200A RETROQUADRO SCHEMA CAM TIPO 7