Startseite

PALAZZOLI - PAL285417 CAM INT COMM FONDO QUADRO 4X63A SC 7 - 285417

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL285417 CAM INT COMM FONDO QUADRO 4X63A SC 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Komplettgerät im Gehäuse - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

282 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950205219

Artikelnummer

PAL285417

Herstellernummer

285417

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE TIPO CAM 4X63A DA ARMADI SCHEMA CAM TIPO 7

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie