PALAZZOLI - PAL284043 INTER CAM 4X63A FDIII MET 2F1EEE - 284043
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP55
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
249 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950205110
Artikelnummer
PAL284043
Herstellernummer
284043
Hersteller
PAL
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
CAM interruttore da parete con portafusibili base in contenitore alluminio 4P 63A 2F1 IP55


