Startseite

PALAZZOLI - PAL282703 CAM-ALU INT PAR 4X400A HD IP65 - 282703

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL282703 CAM-ALU INT PAR 4X400A HD IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.119 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950204823

Artikelnummer

PAL282703

Herstellernummer

282703

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

SERIE CAM INTERRUTTORE DA PARETE IN CONTENITORE ALLUMINIO CAM-ALU INT PAR 4X400A HD IP65

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie