PALAZZOLI - PAL282607 CAM-ALU INT COMM PAR 4X200A SCH7 2F6 - 282607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 52 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
729 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950204779
Artikelnummer
PAL282607
Herstellernummer
282607
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
52 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP55
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie