PALAZZOLI - PAL282603 CAM-ALU INT PAR 4X200A HD IP65 - 282603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 52 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
729 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950204755
Artikelnummer
PAL282603
Herstellernummer
282603
Hersteller
PAL
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
52 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


