Startseite

PALAZZOLI - PAL282407EX CAM-EX COMM SC.7 AL 4X63A 2D3GEEE - 282407EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL282407EX CAM-EX COMM SC.7 AL 4X63A 2D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 4

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950007660

Artikelnummer

PAL282407EX

Herstellernummer

282407EX

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

4

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

63 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Geeignet für Frontmontage:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

COMMUTATORE CAM 4X63A SCHEMA CAM TIPO7 IN CONTENITORE METALLICO CON 3 FORI M32 PER ZONA ATEX 2D 3G