Startseite

PALAZZOLI - PAL282407 CAM-ALU INT COMM PAR 4X63A SCH7 2F4 - 282407

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL282407 CAM-ALU INT COMM PAR 4X63A SCH7 2F4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 31 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

249 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950204670

Artikelnummer

PAL282407

Herstellernummer

282407

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

31 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP55

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

CAM commutatore da parete in contenitore alluminio 4P 63A sch 7 IP55

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie