Startseite

PALAZZOLI - PAL282406 CAM-ALU INT COMM PAR 3X63A SCH6 2F1 - 282406

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL282406 CAM-ALU INT COMM PAR 3X63A SCH6 2F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950204663

Artikelnummer

PAL282406

Herstellernummer

282406

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

31 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

CAM commutatore da parete in contenitore alluminio 3P 63A sch 6 IP66/IP67