Startseite

PALAZZOLI - PAL282403 CAM-ALU INT PAR 4X63A HD IP66/67 - 282403

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL282403 CAM-ALU INT PAR 4X63A HD IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 31 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

282 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950204649

Artikelnummer

PAL282403

Herstellernummer

282403

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

31 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

CAM interruttore da parete in contenitore alluminio 4P 63A sch 3 2F1 IP67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie