Startseite

PALAZZOLI - PAL276812 CAM INT INV RETRO QUADRO 40A SC 12 - 276812

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL276812 CAM INT INV RETRO QUADRO 40A SC 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP00

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

174 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950204168

Artikelnummer

PAL276812

Herstellernummer

276812

Hersteller

PAL

Ausführung:

Wendeschalter

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

INVERTITORE MOTORI 40A DA RETROQUADRO E INCASSO SCHEMA CAM TIPO 12