PALAZZOLI - PAL276807 CAM INT COM RETRO QUADRO 4X40A SC 7 - 276807
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
158 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950204151
Artikelnummer
PAL276807
Herstellernummer
276807
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
COMMUTATORE CAM 4X40A DA RETROQUADRO E INCASSO SCHEMA CAM TIPO 7


