Startseite

PALAZZOLI - PAL276806 CAM INT COM RETRO QUADRO 3X40A SC 6 - 276806

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL276806 CAM INT COM RETRO QUADRO 3X40A SC 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP00

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

158 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950204144

Artikelnummer

PAL276806

Herstellernummer

276806

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

COMMUTATORE CAM 3X40A DA RETROQUADRO E INCASSO SCHEMA CAM TIPO 6