PALAZZOLI - PAL276712 CAM INT INV RETRO QUADRO 25A SC 12 - 276712
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wendeschalter
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950204076
Artikelnummer
PAL276712
Herstellernummer
276712
Hersteller
PAL
Ausführung:
Wendeschalter
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
INVERTIORE MOTORI 25A DA RETROQUADRO E INCASSO SCHEMA CAM TIPO 12


