Startseite

PALAZZOLI - PAL276707 CAM INT COM RETRO QUADRO 4X25A SC 7 - 276707

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL276707 CAM INT COM RETRO QUADRO 4X25A SC 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 4

  • Mit Nullstellung - ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950204069

Artikelnummer

PAL276707

Herstellernummer

276707

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

4

Mit Nullstellung:

ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

COMMUTATORE CAM 4X25A DA RETROQUADRO E INCASSO SCHEMA CAM TIPO 7