PALAZZOLI - PAL276705 CAM INT COM RETRO QUADRO 2X25A SC 5 - 276705
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950204045
Artikelnummer
PAL276705
Herstellernummer
276705
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
COMMUTATORE CAM 2X25A DA RETROQUADRO E INCASSO SCHEMA CAM TIPO 5


