PALAZZOLI - PAL276612 CAM INT INV RETRO QUADRO 16A SC 12 - 276612
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wendeschalter
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950203987
Artikelnummer
PAL276612
Herstellernummer
276612
Hersteller
PAL
Ausführung:
Wendeschalter
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
INVERTITORE X MOTORI 16A DA RETROQUADRO E INCASSO SCHEMA CAM TIPO 12


