PALAZZOLI - PAL276606 CAM INT COM RETRO QUADRO 3X16A SC 6 - 276606
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950203925
Artikelnummer
PAL276606
Herstellernummer
276606
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


