PALAZZOLI - PAL276604 CAM INT COM RETRO QUADRO 1X16A SC 4 - 276604
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014950203901
Artikelnummer
PAL276604
Herstellernummer
276604
Hersteller
PAL
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
COMMUTATORE CAM 1X16A DA RETROQUADRO E INCASSO SCHEMA CAM TIPO 4


