Startseite

PALAZZOLI - PAL276507 CAM INT COM RETRO QUADRO 4X100A SC7 - 276507

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL276507 CAM INT COM RETRO QUADRO 4X100A SC7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP00

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

340 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950203840

Artikelnummer

PAL276507

Herstellernummer

276507

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

COMMUTATORE TIPO CAM 4X100A RETROQUADRO SCHEMA CAM TIPO 7