PALAZZOLI - PAL274033 INTER CAM 4X40A FDIII MET 2F1EEE - 274033
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP55
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
158 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950202171
Artikelnummer
PAL274033
Herstellernummer
274033
Hersteller
PAL
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
CAM interruttore da parete con portafusibili base in contenitore alluminio 4P 40A 2F1 IP55


