Startseite

PALAZZOLI - PAL272507 CAM-ALU INT COMM PAR 4X100A SCH7 2F5 - 272507

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL272507 CAM-ALU INT COMM PAR 4X100A SCH7 2F5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 4

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

CAM

EAN

8014950202119

Artikelnummer

PAL272507

Herstellernummer

272507

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

4

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP55

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore stagno da parete in contenitore finestrato in lega di alluminio, IP55. In dotazione morsetto di terra interno ed esterno alla cassetta. Manovre con leva metallica e rinvio a coppa conica