Startseite

PALAZZOLI - PAL272312 CAM-ALU INT INV PAR 3X40A SCH12 2F1 - 272312

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL272312 CAM-ALU INT INV PAR 3X40A SCH12 2F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950202010

Artikelnummer

PAL272312

Herstellernummer

272312

Hersteller

PAL

Ausführung:

Wendeschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

CAM invertitore da parete per motore trifase in contenitore alluminio 40A sch 12 2F1 IP66/IP67