Startseite

PALAZZOLI - PAL272304 CAM-ALU INT PAR 6X40A HD 2F1 - 272304

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL272304 CAM-ALU INT PAR 6X40A HD 2F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 6

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950201983

Artikelnummer

PAL272304

Herstellernummer

272304

Hersteller

PAL

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

6

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

CAM interruttore da parete in contenitore alluminio 6P 40A sch 3.1 2F1 IP66/IP67