Startseite

PALAZZOLI - PAL272247 CAM-ALU INT COMM PAR 4X25A SCH7 2F0 - 272247

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL272247 CAM-ALU INT COMM PAR 4X25A SCH7 2F0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 4

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950201877

Artikelnummer

PAL272247

Herstellernummer

272247

Hersteller

PAL

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

4

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

CAM commutatore da parete in contenitore alluminio 4P 25A sch 7 2F0 IP66/IP67