Startseite

PALAZZOLI - PAL272178 INVER CAM 1X16A SCH38 MET 2F0EEE - 272178

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL272178 INVER CAM 1X16A SCH38 MET 2F0EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950201778

Artikelnummer

PAL272178

Herstellernummer

272178

Hersteller

PAL

Ausführung:

Wendeschalter

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

CAM invertitore da parete in contenitore alluminio 16A sch 38 2F0 IP66/IP67