PALAZZOLI - PAL272153 AVV ST/TR CAM 16A SCH13 MET 2F0EEE - 272153
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950201754
Artikelnummer
PAL272153
Herstellernummer
272153
Hersteller
PAL
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
CAM avviatore stella/triangolo da parete 16A in contenitore alluminio sch 13 2F0 IP66/IP67


