Startseite

PALAZZOLI - PAL272152 CAM-ALU INT INV PAR 3X16A SCH12 2FO - 272152

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL272152 CAM-ALU INT INV PAR 3X16A SCH12 2FO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950201747

Artikelnummer

PAL272152

Herstellernummer

272152

Hersteller

PAL

Ausführung:

Wendeschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

CAM invertitore da parete per motore trifase in contenitore alluminio 16A sch 12 2F0 IP66/IP67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie