PALAZZOLI - PAL272148 CAM-ALU INT DEV PAR 1X16A SCH8 2F0 - 272148
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950201730
Artikelnummer
PAL272148
Herstellernummer
272148
Hersteller
PAL
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
CAM deviatore da parete 2-MODI in contenitore alluminio 1x 16A sch 8 2F0 IP66/IP67


