Startseite

PALAZZOLI - PAL268254 INTERR.4X25A RETRO MAN.NERAEEE - 268254

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL268254 INTERR.4X25A RETRO MAN.NERAEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950028412

Artikelnummer

PAL268254

Herstellernummer

268254

Hersteller

PAL

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

INTERRUTTORE SEZIONATORE 4X25A DA RETROQUADRO MANOPOLA NERA TARGHETTA GRIGIA IP65