Startseite

PALAZZOLI - PAL268164 INTERR.4X16A RETRO MAN.NERAEEE - 268164

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL268164 INTERR.4X16A RETRO MAN.NERAEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950015481

Artikelnummer

PAL268164

Herstellernummer

268164

Hersteller

PAL

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

INTERRUTTORE SEZIONATORE 4X16A DA RETROQUADRO MANOPOLA NERA TARGHETTA GRIGIA SCHEMA CAM 3 IP65