Startseite

PALAZZOLI - PAL267322 CAM-SZ INT RETRO QUADRO 2X32A EME - 267322

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL267322 CAM-SZ INT RETRO QUADRO 2X32A EME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

174 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950015382

Artikelnummer

PAL267322

Herstellernummer

267322

Hersteller

PAL

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

INTERRUTTORE SEZIONATORE 2X32A DA RETROQUADRO DI EMERGENZA MANOPOLA ROSSA TARGHETTA GIALLA SCHEMA CAM 1 IP65