Startseite

PALAZZOLI - PAL267254 CAM-SZ INT RETRO QUADRO 4X25A EME - 267254

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL267254 CAM-SZ INT RETRO QUADRO 4X25A EME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950028375

Artikelnummer

PAL267254

Herstellernummer

267254

Hersteller

PAL

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

INTERRUTTORE SEZIONATORE 4X25A DA RETROQUADRO DI EMERGENZA MANOPOLA ROSSA TARGHETTA GIALLA IP65