Startseite

PALAZZOLI - PAL266323 INTERR.3X32A C/BLOCCOP.MAN.NERAEEE - 266323

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL266323 INTERR.3X32A C/BLOCCOP.MAN.NERAEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950015283

Artikelnummer

PAL266323

Herstellernummer

266323

Hersteller

PAL

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

INTERRUTTORE SEZIONATORE 3X32A CON BLOCCOPORTA MANOPOLA NERA TARGHETTA GRIGIA SCHEMA CAM 2 IP65